WAGO - THT-Stiftleiste, Lötstift 1,0 x 1,0 mm, gerade 90°, 100% fehlsteckgeschützt, Ras
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2724-3807
Herkunftsland - IN
Zolltarifnummer - 85366930
Gewicht - 0.005 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
40 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4066966866742
Sonepar Artikelnummer
121398692
Hersteller Artikelnummer
2724-3807
Hersteller Typ
2724-3807
Hersteller Artikel Nr.:
2724-3807
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
85366930
Gewicht:
0.005 kg


