Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WAGO - THT-Stiftleiste,Lötstift 1,0 x 1,2 mm,abgewinkelt,lichtgrau

WAGO
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 831-3627/108-000

  • Art der Verbindung - flexibler Leiterplattenverbinder

  • Kontaktausführung - Stift

  • Polzahl - 7

  • Rastermaß der Kontakte - 7.62 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 12 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4066966090000

Sonepar Artikelnummer

120999902

Hersteller Artikelnummer

831-3627/108-000

Hersteller Typ

831-3627/108-000

Hersteller Artikel Nr.:

831-3627/108-000

Art der Verbindung:

flexibler Leiterplattenverbinder

Kontaktausführung:

Stift

Polzahl:

7

Rastermaß der Kontakte:

7.62 mm

Bemessungsstrom In:

41 A

Steckverbinderausführung:

freier Steckverbinder

Anzahl der Steckkontaktreihen:

1

Rastermaß der Anschlüsse:

7.62 mm

Winkel Leiterplatte/Kontakt:

0°/180° (horizontal)

Bemessungsspannung:

630 V

Bemessungsstoßspannung:

6 kV

Überspannungskategorie:

III

Verschmutzungsgrad:

2

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Zinn

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Lötanschluss

Länge des Pins:

4 mm

Geeignet für Leiterplattendicke:

1.5 mm

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Gehäusefarbe:

sonstige

Betriebstemperatur:

-60 .. 105 °C

Art der Leiterplattenbefestigung:

Anschlusskontakt

Befestigungsart:

löten

Art der Banderolierung:

ohne

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

85366930

Gewicht:

0.021 kg

THT-Stiftleiste, Lötstift 1,0 x 1,2 mm, abgewinkelt, 100% fehlsteckgeschützt, Gewindeflansch, Rastermaß 7,62 mm, 7-polig, lichtgrau.. Stiftleiste Serie 831 mit Rastermaß 7,62 mm Die Stiftleiste mit der Artikelnummer 831-3627/108-000 verspricht eine reibungslose Elektroinstallation. Setzen Sie beim Design-In Ihres Gerätes auf erprobte Sicherheit: Mit Leiterplatten-Steckverbindern haben Sie diverse Verwendungsmöglichkeiten. Die Maße betragen in Breite x Höhe x Tiefe (68,9 x 18,8 x 29) mm. Für die Oberfläche der Kontakte wurde Zinn verwendet. Das ''Multi Connection System'' – MCS von WAGO ist das vielfältige Steckverbindersystem mit überzeugenden Lösungen für Ihre Anwendungen. Die Verlötung des Leiterplatten-Steckverbinders erfolgt mittels THT.