Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WAGO - THT-Stiftleiste, Lötstift 1, 0x1, 0mm, gerade, lichtgrau

WAGO
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 734-139/010-000

  • Art der Verbindung - flexibler Leiterplattenverbinder

  • Kontaktausführung - Stift

  • Polzahl - 9

  • Rastermaß der Kontakte - 3.5 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4045454841140

Sonepar Artikelnummer

120731225

Hersteller Artikelnummer

734-139/010-000

Hersteller Typ

734-139/010-000

Hersteller Artikel Nr.:

734-139/010-000

Art der Verbindung:

flexibler Leiterplattenverbinder

Kontaktausführung:

Stift

Polzahl:

9

Rastermaß der Kontakte:

3.5 mm

Bemessungsstrom In:

10 A

Steckverbinderausführung:

freier Steckverbinder

Anzahl der Steckkontaktreihen:

1

Rastermaß der Anschlüsse:

3.5 mm

Winkel Leiterplatte/Kontakt:

90° (vertikal nach oben)

Bemessungsspannung:

160 V

Bemessungsstoßspannung:

2.5 kV

Überspannungskategorie:

III

Verschmutzungsgrad:

2

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Zinn

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Lötanschluss

Länge des Pins:

4.5 mm

Geeignet für Leiterplattendicke:

1.5 mm

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Gehäusefarbe:

sonstige

Betriebstemperatur:

-60 .. 100 °C

Art der Leiterplattenbefestigung:

Anschlusskontakt

Befestigungsart:

löten

Art der Banderolierung:

ohne

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

85366930

Gewicht:

0.002 kg

THT-Stiftleiste, Lötstift 1,0 x 1,0 mm, gerade, 100% fehlsteckgeschützt, vergoldete Kontakte, Rastermaß 3,5 mm, 9-polig, lichtgrau.. Stiftleiste Serie 734 mit Lötstiftabmessungen 1 x 1 mm Bei dieser Stiftleiste (Artikelnummer 734-139/010-000) ist eine fehlerfreie Elektroinstallation der Schwerpunkt. Unsere Leiterplatten-Steckverbinder geben Ihnen die größtmögliche Flexibilität bei verschiedenen Montagearten. Die Maße sind in Breite x Höhe x Tiefe (33,9 x 14,8 x 8,5) mm. Die Kontaktoberfläche besteht aus Gold. Das MCS – ''Multi Connection System'' von WAGO ist ein vielfältiges Steckverbindersystem für Ihre durchgängige Systemverdrahtung. Es ermöglicht Ihnen eine vereinfachte Verdrahtung in der Kabelvorkonfektionierung und auf Geräten durch zwei Betätigungsrichtungen für die CAGE CLAMP-Varianten. Die Verlötung des Leiterplatten-Steckverbinders erfolgt mittels THT.