WAGO - THT-Stiftleiste, Lötstift 1,2 x 1,2 mm, gerade, 100% fehlsteckgeschützt, Rasterm
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 721-163/046-000
Herkunftsland - PL
Zolltarifnummer - 85366930
Gewicht - 0.001 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
200 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4066966122053
Sonepar Artikelnummer
121398933
Hersteller Artikelnummer
721-163/046-000
Hersteller Typ
721-163/046-000
Hersteller Artikel Nr.:
721-163/046-000
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85366930
Gewicht:
0.001 kg


