Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WAGO - THT-Stiftleiste, Lötstift 1, 2x1, 2mm, abgewinkelt, lichtgrau

WAGO
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 832-3626

  • Art der Verbindung - flexibler Leiterplattenverbinder

  • Kontaktausführung - Stift

  • Polzahl - 6

  • Rastermaß der Kontakte - 10.16 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4055143735469

Sonepar Artikelnummer

120739750

Hersteller Artikelnummer

832-3626

Hersteller Typ

832-3626

Hersteller Artikel Nr.:

832-3626

Art der Verbindung:

flexibler Leiterplattenverbinder

Kontaktausführung:

Stift

Polzahl:

6

Rastermaß der Kontakte:

10.16 mm

Bemessungsstrom In:

76 A

Steckverbinderausführung:

freier Steckverbinder

Anzahl der Steckkontaktreihen:

3

Rastermaß der Anschlüsse:

10.16 mm

Winkel Leiterplatte/Kontakt:

0°/180° (horizontal)

Bemessungsspannung:

800 V

Bemessungsstoßspannung:

8 kV

Überspannungskategorie:

III

Verschmutzungsgrad:

2

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Zinn

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Lötanschluss

Länge des Pins:

4 mm

Geeignet für Leiterplattendicke:

1.5 mm

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Gehäusefarbe:

sonstige

Betriebstemperatur:

-60 .. 120 °C

Art der Leiterplattenbefestigung:

Anschlusskontakt

Befestigungsart:

löten

Art der Banderolierung:

ohne

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

85366930

Gewicht:

0.032 kg

THT-Stiftleiste, Lötstift 1,2 x 1,2 mm, abgewinkelt, 100% fehlsteckgeschützt, versilberte Kontakte, Rastermaß 10,16 mm, 6-polig, lichtgrau.. Stiftleiste Serie 832, lichtgrau Die Stiftleiste mit der Artikelnummer 832-3626 bietet eine saubere Elektroinstallation. Setzen Sie beim Design-In Ihres Gerätes auf bewährte Sicherheit: Mit Leiterplatten-Steckverbindern erhalten Sie verschiedene Verwendungsmöglichkeiten. In Breite x Höhe x Tiefe sind die Maße (62,26 x 20,5 x 32) mm. Die Oberfläche der Kontakte ist aus Silber. Das MCS – ''Multi Connection System'' von WAGO ist ein vielfältiges Steckverbindersystem für Ihre durchgängige Systemverdrahtung. Es ermöglicht Ihnen eine vereinfachte Verdrahtung in der Kabelvorkonfektionierung und auf Geräten durch zwei Betätigungsrichtungen für die CAGE CLAMP-Varianten. Der Leiterplatten-Steckverbinder wird mittels THT verlötet.