Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WAGO - THT-Stiftleiste, Lötstift 1, 2x1, 2mm, gerade, lichtgrau

WAGO
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 832-3605

  • Art der Verbindung - flexibler Leiterplattenverbinder

  • Kontaktausführung - Stift

  • Polzahl - 5

  • Rastermaß der Kontakte - 10.16 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 20 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4055143735391

Sonepar Artikelnummer

120739744

Hersteller Artikelnummer

832-3605

Hersteller Typ

832-3605

Hersteller Artikel Nr.:

832-3605

Art der Verbindung:

flexibler Leiterplattenverbinder

Kontaktausführung:

Stift

Polzahl:

5

Rastermaß der Kontakte:

10.16 mm

Bemessungsstrom In:

76 A

Steckverbinderausführung:

freier Steckverbinder

Anzahl der Steckkontaktreihen:

3

Rastermaß der Anschlüsse:

10.16 mm

Winkel Leiterplatte/Kontakt:

90° (vertikal nach oben)

Bemessungsspannung:

800 V

Bemessungsstoßspannung:

8 kV

Überspannungskategorie:

III

Verschmutzungsgrad:

2

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Zinn

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Lötanschluss

Länge des Pins:

4 mm

Geeignet für Leiterplattendicke:

1.5 mm

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Gehäusefarbe:

sonstige

Betriebstemperatur:

-60 .. 120 °C

Art der Leiterplattenbefestigung:

Anschlusskontakt

Befestigungsart:

löten

Art der Banderolierung:

ohne

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

85366930

Gewicht:

0.026 kg

THT-Stiftleiste, Lötstift 1,2 x 1,2 mm, gerade, 100% fehlsteckgeschützt, versilberte Kontakte, Rastermaß 10,16 mm, 5-polig, lichtgrau.. Stiftleiste Serie 832, lichtgrau Die Stiftleiste mit der Artikelnummer 832-3605 bietet eine reibungslose Elektroinstallation. Setzen Sie beim Design-In Ihres Gerätes auf zuverlässige Sicherheit: Mit Leiterplatten-Steckverbindern erhalten Sie verschiedene Verwendungsmöglichkeiten. In Breite x Höhe x Tiefe betragen die Abmessungen (52,1 x 36 x 16,5) mm. Die Kontaktoberfläche ist aus Silber. Das MCS – ''Multi Connection System'' von WAGO umfasst insgesamt 7 Familien in den Rastermaßen 2,5 mm bis 10,16 mm und bietet mit dem Leiterquerschnittsbereich von 0,08 bis 25 mm2 ein großes Portfolio an Einsatzmöglichkeiten. Der Leiterplatten-Steckverbinder wird mittels THT verlötet.