WAGO - THT-Stiftleiste, Lötstift Ø 1, 0mm, gerade, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2091-1703
Art der Verbindung - flexibler Leiterplattenverbinder
Kontaktausführung - Stift
Polzahl - 3
Rastermaß der Kontakte - 3.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
500 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055143935012
Sonepar Artikelnummer
121022845
Hersteller Artikelnummer
2091-1703
Hersteller Typ
2091-1703
Hersteller Artikel Nr.:
2091-1703
Art der Verbindung:
flexibler Leiterplattenverbinder
Kontaktausführung:
Stift
Polzahl:
3
Rastermaß der Kontakte:
3.5 mm
Bemessungsstrom In:
10 A
Steckverbinderausführung:
freier Steckverbinder
Anzahl der Steckkontaktreihen:
1
Rastermaß der Anschlüsse:
3.5 mm
Winkel Leiterplatte/Kontakt:
90° (vertikal nach oben)
Bemessungsspannung:
160 V
Bemessungsstoßspannung:
2.5 kV
Überspannungskategorie:
III
Verschmutzungsgrad:
2
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Zinn
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Lötanschluss
Durchmesser Anschlusspin:
1 mm
Länge des Pins:
3.6 mm
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Gehäusefarbe:
schwarz
Betriebstemperatur:
-60 .. 100 °C
Art der Leiterplattenbefestigung:
Anschlusskontakt
Befestigungsart:
löten
Art der Banderolierung:
ohne
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85366930
Gewicht:
0.001 kg


