Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WAGO - THT-Stiftleiste, Rastermaß 3,5mm, 4-polig, schwarz

WAGO
kopierenkopieren
WAGO - THT-Stiftleiste, Rastermaß 3,5mm, 4-polig, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 252-904

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85366930

  • Gewicht - 0.236 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 500 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4044918504249

Sonepar Artikelnummer

120725145

Hersteller Artikelnummer

252-904

Hersteller Typ

252-904

Hersteller Artikel Nr.:

252-904

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85366930

Gewicht:

0.236 kg

THT-Pinstrip, Rastermaß 3,5 mm, 4-polig, schwarz