Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WAGO - THT-Stiftleiste, Rastermaß 3,5mm, 6-polig, schwarz

WAGO
kopierenkopieren
WAGO - THT-Stiftleiste, Rastermaß 3,5mm, 6-polig, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 252-906

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85366930

  • Gewicht - 0.001 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 500 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4044918984287

Sonepar Artikelnummer

120725147

Hersteller Artikelnummer

252-906

Hersteller Typ

252-906

Hersteller Artikel Nr.:

252-906

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366930

Gewicht:

0.001 kg

THT-Pinstrip, Rastermaß 3,5 mm, 6-polig, schwarz