Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WAGO - THT-Stiftleiste, Verriegelungsklinke, Rastermaß 3,5mm, grau

WAGO
kopierenkopieren
WAGO - THT-Stiftleiste, Verriegelungsklinke, Rastermaß 3,5mm, grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 252-954

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Herkunftsland - CH

  • Zolltarifnummer - 85366930

  • Gewicht - 0.001 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1000 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4045454698188

Sonepar Artikelnummer

120725152

Hersteller Artikelnummer

252-954

Hersteller Typ

252-954

Hersteller Artikel Nr.:

252-954

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Herkunftsland:

CH

Zolltarifnummer:

85366930

Gewicht:

0.001 kg

THT-Pinstrip, Verriegelungsklinke, Rastermaß 3,5 mm, 4-polig, grau