Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

WAGO - TOPJOB®S-Hauptverteiler-Set FI, mit Drücker, Einspeisung mit Hebel, mehrfarbig

WAGO
kopierenkopieren
WAGO - TOPJOB®S-Hauptverteiler-Set FI, mit Drücker, Einspeisung mit Hebel, mehrfarbig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 821-114

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Federzuganschluss

  • Ausführung elektrischer Anschluss 2 - Federzuganschluss

  • Montageart - Hutschiene TH35

  • Werkstoff des Isolierkörpers - Thermoplast

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4066966620368

Sonepar Artikelnummer

121399683

Hersteller Artikelnummer

821-114

Hersteller Typ

821-114

Hersteller Artikel Nr.:

821-114

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Federzuganschluss

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Federzuganschluss

Montageart:

Hutschiene TH35

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Betriebstemperatur:

105 °C

Abschlussplatte erforderlich:

Ja

Grundfarbe:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.575 kg

TOPJOBS-Hauptverteiler-Set FI, mit Drücker, Einspeisung mit Hebel, mehrfarbig. Vollständiges Klemmenset mit allem benötigten Zubehör für die Verdrahtung einer Hauptverteilung mit 2 FI-Schaltern. 1 Drehstrom-Einspeisung 16 mm² mit komfortablem Hebelanschluss für die starren Einspeiseleitungen und 2 Ausgängen zu den FI-Schaltern. 9 Wechselstromkreise und 1 Drehstromkreis 4 mm² gemäß DIN 18015-1. 2 FI-Potentiale verteilt über 2 N-Sammelschienen. N-Trennung der einzelnen Stromkreise für die Isolationswiderstandsmessung über N-Trennschlitten in den Installationsetagenklemmen