WAGO - TOPJOB®S-Hauptverteiler-Set FI,mit Drücker,Einspeisung mit Hebel,mehrfarbig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 821-180
Bemessungsspannung - 800 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Federzuganschluss
Polzahl - 5
Montageart - Hutschiene TH35
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4066966858471
Sonepar Artikelnummer
121410084
Hersteller Artikelnummer
821-180
Hersteller Typ
821-180
Hersteller Artikel Nr.:
821-180
Bemessungsspannung:
800 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Polzahl:
5
Montageart:
Hutschiene TH35
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Betriebstemperatur:
-60 .. 105 °C
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Halogenfrei:
Ja
Tiefe:
36.9 mm
Abschlussplatte erforderlich:
Nein
Farbe:
mehrfarbig
Transparent:
Nein
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.400 kg


