Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WAGO - TOPJOB®S-L-Prüfsteckermodul, anreihbar, 1-polig, grau

WAGO
kopierenkopieren
WAGO - TOPJOB®S-L-Prüfsteckermodul, anreihbar, 1-polig, grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2002-611

  • Anschlussart - Feder

  • Polzahl - 1

  • Mit Anschlusskabel - Nein

  • Farbe - grau

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 25 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4045454997403

Sonepar Artikelnummer

120718624

Hersteller Artikelnummer

2002-611

Hersteller Typ

2002-611

Hersteller Artikel Nr.:

2002-611

Anschlussart:

Feder

Polzahl:

1

Mit Anschlusskabel:

Nein

Farbe:

grau

Anreihbar:

Ja

Verriegelbar:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.002 kg

TOPJOBS-L-Prüfsteckermodul, anreihbar, 1-polig, grau