WAGO - Träger mit 2 Ableitfüßen, parallel zur Tragschiene, 125mm lang, grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 790-115
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Montagefuß
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4045454230937
Sonepar Artikelnummer
120614773
Hersteller Artikelnummer
790-115
Hersteller Typ
790-115
Hersteller Artikel Nr.:
790-115
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Montagefuß
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.060 kg
Träger mit 2 Ableitfüßen, parallel zur Tragschiene, 125 mm lang, Cu 10 mm x 3 mm, grau


