Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WAGO - Träger mit Ableitfuß, 90° zur Tragschiene, 45mm lang, grau

WAGO
kopierenkopieren
WAGO - Träger mit Ableitfuß, 90° zur Tragschiene, 45mm lang, grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 790-113

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Montagefuß

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 25 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4045454230890

Sonepar Artikelnummer

120614771

Hersteller Artikelnummer

790-113

Hersteller Typ

790-113

Hersteller Artikel Nr.:

790-113

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Montagefuß

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369095

Gewicht:

0.025 kg

Träger mit Ableitfuß, 90° zur Tragschiene, 45 mm lang, Cu 10 mm x 3 mm, passend für Schirmklemmbügel Serie 790, grau