WAGO - Träger mit Ableitfuß, parallel zur Tragschiene, 45mm lang, grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 790-114
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Montagefuß
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4045454352912
Sonepar Artikelnummer
120614772
Hersteller Artikelnummer
790-114
Hersteller Typ
790-114
Hersteller Artikel Nr.:
790-114
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Montagefuß
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.026 kg
Träger mit Ableitfuß, parallel zur Tragschiene, 45 mm lang, Cu 10 mm x 3 mm, passend für Schirmklemmbügel Serie 790 und Schirmanschlussklemmen Serie 791, grau


