WAGO - Tragschiene, Kunststoff, 35x15mm, lichtgrau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 210-509
Ausführung - Hutschiene 35/15 mm
Werkstoff - Kunststoff
Lochform - ohne
Länge - 2000 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055143680387
Sonepar Artikelnummer
120721086
Hersteller Artikelnummer
210-509
Hersteller Typ
210-509
Hersteller Artikel Nr.:
210-509
Ausführung:
Hutschiene 35/15 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Lochform:
ohne
Länge:
2000 mm
Höhe:
15 mm
Materialstärke:
2.2 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39169050
Gewicht:
0.469 kg


