Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WAGO - Tragschiene, spezialgelocht, 1000mm lang, silberfarben

WAGO
kopierenkopieren
WAGO - Tragschiene, spezialgelocht, 1000mm lang, silberfarben

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 790-145

  • Ausführung - sonstige

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - sonstige

  • Lochform - Vierkantloch

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4045454701109

Sonepar Artikelnummer

120373788

Hersteller Artikelnummer

790-145

Hersteller Typ

790-145

Hersteller Artikel Nr.:

790-145

Ausführung:

sonstige

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

sonstige

Lochform:

Vierkantloch

Länge:

1000 mm

Höhe:

7.5 mm

Materialstärke:

1 mm

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

72169180

Gewicht:

0.256 kg

Tragschiene, spezialgelocht, 1000 mm lang, verzinnt, silberfarben