WAGO - Tragschienenadapter, 45 mm, für Tragschiene 35 x 15 und 35 x 7,5
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 787-896/000-020
Bauform des Tragschienenadapters - gerade
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85049017
Gewicht - 0.050 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
328 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4066966177954
Sonepar Artikelnummer
121399518
Hersteller Artikelnummer
787-896/000-020
Hersteller Typ
787-896/000-020
Hersteller Artikel Nr.:
787-896/000-020
Bauform des Tragschienenadapters:
gerade
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85049017
Gewicht:
0.050 kg


