Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WAGO - Tragschienenadapter aus Zinkdruckguss, zur Befestigung der Geräte 787-8xx auf Tragschiene (TS 35)

WAGO
kopierenkopieren
WAGO - Tragschienenadapter aus Zinkdruckguss, zur Befestigung der Geräte 787-8xx auf Tragschiene (TS 35)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 787-897

  • Befestigungsart - Hutschiene TH35

  • Bauform des Tragschienenadapters - gerade

  • Werkstoff - Metall

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4050821445418

Sonepar Artikelnummer

120738364

Hersteller Artikelnummer

787-897

Hersteller Typ

787-897

Hersteller Artikel Nr.:

787-897

Befestigungsart:

Hutschiene TH35

Bauform des Tragschienenadapters:

gerade

Werkstoff:

Metall

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

79070000

Gewicht:

0.096 kg

Tragschienenadapter aus Zinkdruckguss, zur Befestigung der Geräte 787-8xx auf Tragschiene (TS 35), grau.. Kurzbeschreibung: Der Tragschienenadapter (787-897) kann zur liegenden Montage der Geräte 787-8xx verwendet werden. Die Befestigung des Tragschienenadapters (787-897) am Gerät erfolgt durch Einschieben der beiden Einzelteile in die Führungsnuten des Kühlkörpers und anschließendes Verschrauben. Dadurch lässt sich die Position leicht wechseln.