WAGO - Transformatorstromversorgung, Eingangsspannung AC230V, Ausgangsspannung AC 12-24V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 787-976
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC
1. Ausgangsspannung - 12 V
Max. Ausgangsstrom 1 - 5.2 A
Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz - 0 .. 230 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055143487399
Sonepar Artikelnummer
120738367
Hersteller Artikelnummer
787-976
Hersteller Typ
787-976
Hersteller Artikel Nr.:
787-976
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
1. Ausgangsspannung:
12 V
Max. Ausgangsstrom 1:
5.2 A
Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz:
0 .. 230 V
2. Ausgangsspannung:
24 V
Max. Ausgangsstrom 2:
2.6 A
Ausgangsspannung einstellbar:
Nein
Kurzschlussfest:
Ja
Bemessungsversorgungsspannung AC 60 Hz:
0 .. 230 V
Ausgangsspannung geregelt:
Nein
Stabilisiert:
Nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Geeignet für Tragschienenmontage:
Ja
Geeignet für Wandmontage:
Nein
Geeignet für Reiheneinbau:
Nein
Direktmontage möglich:
Nein
Breite:
144 mm
Höhe:
90 mm
Tiefe:
90 mm
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
SIL nach IEC 61508:
ohne
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
ohne
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85043129
Gewicht:
1.200 kg


