WAGO - Trennschere, mit teilisoliertem Griff, für Flachleitung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 897-960
Ausführung/Betätigung - mechanisch Einhand
Max. Kabelquerschnitt - 16 mm²
Gesamtlänge - 215 mm
Schneidkopf auswechselbar - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055143899581
Sonepar Artikelnummer
120999609
Hersteller Artikelnummer
897-960
Hersteller Typ
897-960
Hersteller Artikel Nr.:
897-960
Ausführung/Betätigung:
mechanisch Einhand
Max. Kabelquerschnitt:
16 mm²
Gesamtlänge:
215 mm
Schneidkopf auswechselbar:
Ja
Schneidbacken auswechselbar:
Ja
Isoliert:
Ja
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
Nein
Geeignet für feindrähtige Leiter:
Ja
Geeignet für massive Leiter:
Nein
Geeignet für Stahldrahtumflechtung:
Nein
Mit Abisolierfunktion:
Nein
Griffausführung:
sonstige
Mit Aufprallschutz:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.346 kg


