Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WAGO - Trennwand, 2,5mm dick, überstehend, orange

WAGO
kopierenkopieren
WAGO - Trennwand, 2,5mm dick, überstehend, orange

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 280-318

  • Ausführung Abschlussplatte - Nein

  • Ausführung Zwischenplatte - Nein

  • Farbe - orange

  • Stärke - 2.5 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 25 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4017332291132

Sonepar Artikelnummer

120727574

Hersteller Artikelnummer

280-318

Hersteller Typ

280-318

Hersteller Artikel Nr.:

280-318

Ausführung Abschlussplatte:

Nein

Ausführung Zwischenplatte:

Nein

Farbe:

orange

Stärke:

2.5 mm

Rastbar:

Ja

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.006 kg

Trennwand, 2,5 mm dick, überstehend, orange