Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WAGO - Trennwand, 2mm dick, 102, 3mm breit, grau

WAGO
kopierenkopieren
WAGO - Trennwand, 2mm dick, 102, 3mm breit, grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 885-526

  • Ausführung Abschlussplatte - Ja

  • Ausführung Zwischenplatte - Ja

  • Farbe - grau

  • Stärke - 2 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 25 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4050821092032

Sonepar Artikelnummer

120740420

Hersteller Artikelnummer

885-526

Hersteller Typ

885-526

Hersteller Artikel Nr.:

885-526

Ausführung Abschlussplatte:

Ja

Ausführung Zwischenplatte:

Ja

Farbe:

grau

Stärke:

2 mm

Rastbar:

Ja

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.011 kg

Trennwand, 2 mm dick, 102,3 mm breit, grau