Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WAGO - Trennwand, 2mm dick, überstehend, grau

WAGO
kopierenkopieren
WAGO - Trennwand, 2mm dick, überstehend, grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 279-309

  • Ausführung Abschlussplatte - Nein

  • Ausführung Zwischenplatte - Nein

  • Farbe - grau

  • Stärke - 2 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 25 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4017332293174

Sonepar Artikelnummer

120727478

Hersteller Artikelnummer

279-309

Hersteller Typ

279-309

Hersteller Artikel Nr.:

279-309

Ausführung Abschlussplatte:

Nein

Ausführung Zwischenplatte:

Nein

Farbe:

grau

Stärke:

2 mm

Rastbar:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.002 kg

Trennwand, 2 mm dick, überstehend, grau