Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WAGO - Trennwand, 2mm dick, überstehend, orange

WAGO
kopierenkopieren
WAGO - Trennwand, 2mm dick, überstehend, orange

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 279-329

  • Ausführung Abschlussplatte - Nein

  • Ausführung Zwischenplatte - Nein

  • Farbe - orange

  • Stärke - 2 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 25 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4017332293211

Sonepar Artikelnummer

120727485

Hersteller Artikelnummer

279-329

Hersteller Typ

279-329

Hersteller Artikel Nr.:

279-329

Ausführung Abschlussplatte:

Nein

Ausführung Zwischenplatte:

Nein

Farbe:

orange

Stärke:

2 mm

Rastbar:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.002 kg

Trennwand, 2 mm dick, überstehend, orange