Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

WAGO - Trennwand Ex e/Ex i, 3mm dick, 125,5mm breit, orange

WAGO
kopierenkopieren
WAGO - Trennwand Ex e/Ex i, 3mm dick, 125,5mm breit, orange

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 209-192

  • Ausführung Abschlussplatte - Nein

  • Ausführung Zwischenplatte - Nein

  • Farbe - orange

  • Stärke - 3 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 25 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4045454654320

Sonepar Artikelnummer

120719915

Hersteller Artikelnummer

209-192

Hersteller Typ

209-192

Hersteller Artikel Nr.:

209-192

Ausführung Abschlussplatte:

Nein

Ausführung Zwischenplatte:

Nein

Farbe:

orange

Stärke:

3 mm

Rastbar:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.016 kg

Trennwand Ex e/Ex i, 3 mm dick, 125,5 mm breit, orange