WAGO - Trennwand, Obergeschoss überstehend, anrastbar, grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2002-2295
Ausführung Abschlussplatte - Nein
Ausführung Zwischenplatte - Nein
Farbe - grau
Stärke - 2 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055143419840
Sonepar Artikelnummer
120718468
Hersteller Artikelnummer
2002-2295
Hersteller Typ
2002-2295
Hersteller Artikel Nr.:
2002-2295
Ausführung Abschlussplatte:
Nein
Ausführung Zwischenplatte:
Nein
Farbe:
grau
Stärke:
2 mm
Rastbar:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.005 kg


