WAGO - TRMS-Multimeter,Digitalmultimeter, mit berührungslosem Spannungsprüfer,CAT III 6

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 206-910
Anzeige - digital
Max. Strommessbereich AC - 10 A
Max. Strommessbereich DC - 10 A
Kleinste Auflösung Wechselspannung - 0,01 mV
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4066966641141
Sonepar Artikelnummer
121397443
Hersteller Artikelnummer
206-910
Hersteller Typ
206-910
Hersteller Artikel Nr.:
206-910
Anzeige:
digital
Max. Strommessbereich AC:
10 A
Max. Strommessbereich DC:
10 A
Kleinste Auflösung Wechselspannung:
0,01 mV
Kleinste Auflösung Gleichspannung:
0,01 mV
Kleinste Auflösung Spannung, AC/DC:
0,01 mV
Kleinste Auflösung Wechselstrom:
1000 µA
Kleinste Auflösung Gleichstrom:
1000 µA
Kleinste Auflösung Strom, AC/DC:
1000 µA
Max. Widerstandsmessbereich:
60 MOhm
Kleinste Auflösung Widerstand:
0,1 Ohm
Temperaturmessung:
Ja
Max. Temperaturmessbereich:
760 °C
Kleinste Auflösung Temperatur:
1 °C
Kapazitätsmessung:
Ja
Max. Kapazitätsmessbereich:
1000 µF
Kleinste Auflösung Kapazität:
0,00001 µF
Frequenzmessung:
Ja
Max. Frequenzmessbereich:
3000 kHz
Durchgangsprüfung/Diodentest:
Ja
Messprinzip:
Echteffektivwertmessung
Mit Pegelmessung (dB):
Nein
Relativwertmessung:
Ja
Induktivitätsmessung:
Nein
Mit Leitfähigkeitsmessung:
Nein
Durchgangsprüfung:
Ja
Momentanwertspeicher (Data Hold):
Ja
Spitzenwertspeicher:
Nein
Hochspannungstest für Motorwicklungen:
Nein
Echteffektivwertmessung (TRMS):
Ja
Drehzahlmessung:
Nein
Bluetooth-Schnittstelle:
Nein
IR-Schnittstelle:
Nein
Stromversorgung:
Batterie
Explosionsgeprüfte Ausführung:
Nein
Schutzart (IP):
IP54
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
90303100
Gewicht:
0.534 kg


