Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WAGO - Tüllen, Länge 12mm, Für die Verwendung von 211-811, transparent

WAGO
kopierenkopieren
WAGO - Tüllen, Länge 12mm, Für die Verwendung von 211-811, transparent

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 211-813

  • Ausführung - sonstige

  • Aderdurchmesser - 5 .. 11 mm

  • Kabeldurchmesser - 5 .. 11 mm

  • Länge - 12 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 500 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4050821674993

Sonepar Artikelnummer

120614789

Hersteller Artikelnummer

211-813

Hersteller Typ

211-813

Hersteller Artikel Nr.:

211-813

Ausführung:

sonstige

Aderdurchmesser:

5 .. 11 mm

Kabeldurchmesser:

5 .. 11 mm

Länge:

12 mm

Breite:

4 mm

Typ:

dünnwandig

Verzahnung:

ohne

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

sonstige

Transparent:

Ja

Mit Textfeld:

Nein

Aufdruck:

ohne

Montageart:

aufschieben

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.001 kg

Tüllen, Länge 12 mm, Für die Verwendung von 211-811, halogenfrei, Kabelaußendurchmesser: 5,0 …11,0 mm, transparent