WAGO - Tüllen, Länge 12mm, nur für die Verwendung mit 211-110/-111/-120/-121, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 211-112
Ausführung - sonstige
Aderdurchmesser - 1.6 .. 3.2 mm
Kabeldurchmesser - 0.25 .. 1.5 mm
Länge - 12 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
2000 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4045454486051
Sonepar Artikelnummer
120721121
Hersteller Artikelnummer
211-112
Hersteller Typ
211-112
Hersteller Artikel Nr.:
211-112
Ausführung:
sonstige
Aderdurchmesser:
1.6 .. 3.2 mm
Kabeldurchmesser:
0.25 .. 1.5 mm
Länge:
12 mm
Breite:
4 mm
Typ:
dünnwandig
Verzahnung:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Transparent:
Nein
Mit Textfeld:
Ja
Aufdruck:
ohne
Montageart:
aufschieben
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.450 kg


