WAGO - Tüllen, Länge 12mm, nur für die Verwendung mit 211-110/-111/-120/-121, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 211-113
Ausführung - sonstige
Aderdurchmesser - 2.2 .. 4.5 mm
Kabeldurchmesser - 0.5 .. 4 mm
Länge - 12 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
2000 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017332104005
Sonepar Artikelnummer
120721122
Hersteller Artikelnummer
211-113
Hersteller Typ
211-113
Hersteller Artikel Nr.:
211-113
Ausführung:
sonstige
Aderdurchmesser:
2.2 .. 4.5 mm
Kabeldurchmesser:
0.5 .. 4 mm
Länge:
12 mm
Breite:
4 mm
Typ:
dünnwandig
Verzahnung:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Transparent:
Nein
Mit Textfeld:
Ja
Aufdruck:
ohne
Montageart:
aufschieben
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.500 kg


