WAGO - Tüllen, Länge: 23mm, Für die Verwendung von 211-821, transparent

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 211-824
Ausführung - sonstige
Aderdurchmesser - 5 .. 11 mm
Kabeldurchmesser - 5 .. 11 mm
Länge - 23 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
200 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050821675020
Sonepar Artikelnummer
120721156
Hersteller Artikelnummer
211-824
Hersteller Typ
211-824
Hersteller Artikel Nr.:
211-824
Ausführung:
sonstige
Aderdurchmesser:
5 .. 11 mm
Kabeldurchmesser:
5 .. 11 mm
Länge:
23 mm
Breite:
4 mm
Typ:
dünnwandig
Verzahnung:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
sonstige
Transparent:
Ja
Mit Textfeld:
Nein
Aufdruck:
ohne
Montageart:
aufschieben
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg


