WAGO - Tüllen, Länge: 23mm, Für die Verwendung von 211-821, transparent

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 211-829
Ausführung - sonstige
Länge - 23 mm
Breite - 4 mm
Typ - dünnwandig
Verpackung und Lieferbedingungen
200 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050821675037
Sonepar Artikelnummer
120721157
Hersteller Artikelnummer
211-829
Hersteller Typ
211-829
Hersteller Artikel Nr.:
211-829
Ausführung:
sonstige
Länge:
23 mm
Breite:
4 mm
Typ:
dünnwandig
Verzahnung:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
sonstige
Transparent:
Ja
Mit Textfeld:
Nein
Aufdruck:
ohne
Montageart:
sonstige
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.069 kg


