WAGO - Tüllen, Länge: 23mm, Für die Verwendung von 211-821, transparent

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 211-923
Ausführung - sonstige
Aderdurchmesser - 2 .. 4 mm
Länge - 23 mm
Typ - dünnwandig
Verpackung und Lieferbedingungen
500 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055143381178
Sonepar Artikelnummer
120721159
Hersteller Artikelnummer
211-923
Hersteller Typ
211-923
Hersteller Artikel Nr.:
211-923
Ausführung:
sonstige
Aderdurchmesser:
2 .. 4 mm
Länge:
23 mm
Typ:
dünnwandig
Verzahnung:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
sonstige
Transparent:
Ja
Mit Textfeld:
Nein
Aufdruck:
ohne
Montageart:
aufschieben
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.158 kg


