WAGO - Tüllen, Länge: 23mm, Für die Verwendung von 211-821, transparent

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 211-927
Ausführung - sonstige
Aderdurchmesser - 14 .. 22 mm
Länge - 23 mm
Typ - dünnwandig
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055143381222
Sonepar Artikelnummer
120721163
Hersteller Artikelnummer
211-927
Hersteller Typ
211-927
Hersteller Artikel Nr.:
211-927
Ausführung:
sonstige
Aderdurchmesser:
14 .. 22 mm
Länge:
23 mm
Typ:
dünnwandig
Verzahnung:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
sonstige
Transparent:
Ja
Mit Textfeld:
Nein
Aufdruck:
ohne
Montageart:
aufschieben
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.003 kg


