Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WAGO - Tüllen, Länge: 23mm, nur für die Verwendung mit 211-110/-111/-120/-121, schwarz

WAGO
kopierenkopieren
WAGO - Tüllen, Länge: 23mm, nur für die Verwendung mit 211-110/-111/-120/-121, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 211-122

  • Ausführung - sonstige

  • Aderdurchmesser - 1.6 .. 3.2 mm

  • Kabeldurchmesser - 0.25 .. 1.5 mm

  • Länge - 23 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 2000 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4017332104050

Sonepar Artikelnummer

120721127

Hersteller Artikelnummer

211-122

Hersteller Typ

211-122

Hersteller Artikel Nr.:

211-122

Ausführung:

sonstige

Aderdurchmesser:

1.6 .. 3.2 mm

Kabeldurchmesser:

0.25 .. 1.5 mm

Länge:

23 mm

Breite:

4 mm

Typ:

dünnwandig

Verzahnung:

ohne

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

schwarz

Transparent:

Nein

Mit Textfeld:

Ja

Aufdruck:

ohne

Montageart:

aufschieben

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.924 kg

Tüllen, Länge: 23 mm, nur für die Verwendung mit 211-110/-111/-120/-121, halogenfrei, Kabelaußendurchmesser: 1,6 … 3,2 mm, schwarz