Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WAGO - Tüllen, Länge: 23mm, nur für die Verwendung mit 211-110/-111/-120/-121, schwarz

WAGO
kopierenkopieren
WAGO - Tüllen, Länge: 23mm, nur für die Verwendung mit 211-110/-111/-120/-121, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 211-124

  • Ausführung - sonstige

  • Aderdurchmesser - 3.7 .. 5.9 mm

  • Kabeldurchmesser - 2.5 .. 6 mm

  • Länge - 23 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1000 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4017332104074

Sonepar Artikelnummer

120721129

Hersteller Artikelnummer

211-124

Hersteller Typ

211-124

Hersteller Artikel Nr.:

211-124

Ausführung:

sonstige

Aderdurchmesser:

3.7 .. 5.9 mm

Kabeldurchmesser:

2.5 .. 6 mm

Länge:

23 mm

Breite:

4 mm

Typ:

dünnwandig

Verzahnung:

ohne

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

schwarz

Transparent:

Nein

Mit Textfeld:

Ja

Aufdruck:

ohne

Montageart:

aufschieben

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.001 kg

Tüllen, Länge: 23 mm, nur für die Verwendung mit 211-110/-111/-120/-121, halogenfrei, Kabelaußendurchmesser: 3,7 … 5,9 mm, schwarz