Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WAGO - Tüllen, Länge: 23mm, nur für die Verwendung mit 211-110/-111/-120/-121, schwarz

WAGO
kopierenkopieren
WAGO - Tüllen, Länge: 23mm, nur für die Verwendung mit 211-110/-111/-120/-121, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 211-125

  • Ausführung - sonstige

  • Aderdurchmesser - 5.5 .. 10 mm

  • Kabeldurchmesser - 10 .. 25 mm

  • Länge - 23 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1000 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4045454486136

Sonepar Artikelnummer

120721130

Hersteller Artikelnummer

211-125

Hersteller Typ

211-125

Hersteller Artikel Nr.:

211-125

Ausführung:

sonstige

Aderdurchmesser:

5.5 .. 10 mm

Kabeldurchmesser:

10 .. 25 mm

Länge:

23 mm

Breite:

4 mm

Typ:

dünnwandig

Verzahnung:

ohne

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

schwarz

Transparent:

Nein

Mit Textfeld:

Ja

Aufdruck:

ohne

Montageart:

aufschieben

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.001 kg

Tüllen, Länge: 23 mm, nur für die Verwendung mit 211-110/-111/-120/-121, halogenfrei, Kabelaußendurchmesser: 5,5 … 10,0 mm, schwarz