WAGO - Twin-Aderendhülse, HÜLSE FÜR 2x2,5mm²/AWG14, mit Kunststoffkragen, blau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 216-1535
Bauform - Zwillings-Aderendhülse
Nennquerschnitt - 2.5 mm²
Hülsenlänge - 10 mm
Isoliert - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
500 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055143582018
Sonepar Artikelnummer
121022873
Hersteller Artikelnummer
216-1535
Hersteller Typ
216-1535
Hersteller Artikel Nr.:
216-1535
Bauform:
Zwillings-Aderendhülse
Nennquerschnitt:
2.5 mm²
Hülsenlänge:
10 mm
Isoliert:
Ja
Farbe:
blau
Werkstoff:
sonstige
Gesamtlänge:
19 mm
Werkstoff der Isolation:
Polyamid (PA)
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
verzinnt
Für kurzschlussfeste Leitungen:
Nein
Mit Kennzeichnungsfahne:
Nein
Bandware:
Nein
AWG-Größe:
14
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.001 kg


