WAGO - Twin-Aderendhülse, mit Kunststoffkragen, Hülse für 2x0,75mm² / 2xAWG 18, grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 216-541
Bauform - Zwillings-Aderendhülse
Nennquerschnitt - 0.75 mm²
Hülsenlänge - 12 mm
Isoliert - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
500 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055143492430
Sonepar Artikelnummer
121022876
Hersteller Artikelnummer
216-541
Hersteller Typ
216-541
Hersteller Artikel Nr.:
216-541
Bauform:
Zwillings-Aderendhülse
Nennquerschnitt:
0.75 mm²
Hülsenlänge:
12 mm
Isoliert:
Ja
Farbe:
grau
Werkstoff:
Kupfer
Gesamtlänge:
18 mm
Werkstoff der Isolation:
Polyamid (PA)
Halogenfrei:
Nein
Oberflächenschutz:
verzinnt
Für kurzschlussfeste Leitungen:
Nein
Mit Kennzeichnungsfahne:
Nein
Bandware:
Nein
AWG-Größe:
18
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.001 kg


