WAGO - Twin-Aderendhülse, mit Kunststoffkragen, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 216-1543
Bauform - Zwillings-Aderendhülse
Nennquerschnitt - 1.5 mm²
Hülsenlänge - 12 mm
Isoliert - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1000 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055143642811
Sonepar Artikelnummer
121022874
Hersteller Artikelnummer
216-1543
Hersteller Typ
216-1543
Hersteller Artikel Nr.:
216-1543
Bauform:
Zwillings-Aderendhülse
Nennquerschnitt:
1.5 mm²
Hülsenlänge:
12 mm
Isoliert:
Ja
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
sonstige
Gesamtlänge:
20 mm
Werkstoff der Isolation:
Polyamid (PA)
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
verzinnt
Für kurzschlussfeste Leitungen:
Nein
Mit Kennzeichnungsfahne:
Nein
Bandware:
Nein
AWG-Größe:
16
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.001 kg


