WAGO - Twin-Aderendhülse nur für Serie 811, HÜLSE FÜR 2x4mm²/AWG12, isoliert, grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 216-546
Bauform - Zwillings-Aderendhülse
Nennquerschnitt - 4 mm²
Hülsenlänge - 12 mm
Isoliert - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055143583350
Sonepar Artikelnummer
120721235
Hersteller Artikelnummer
216-546
Hersteller Typ
216-546
Hersteller Artikel Nr.:
216-546
Bauform:
Zwillings-Aderendhülse
Nennquerschnitt:
4 mm²
Hülsenlänge:
12 mm
Isoliert:
Ja
Farbe:
grau
Werkstoff:
Kupfer
Gesamtlänge:
22 mm
Werkstoff der Isolation:
Polyamid (PA)
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
verzinnt
Für kurzschlussfeste Leitungen:
Nein
Mit Kennzeichnungsfahne:
Nein
Bandware:
Nein
AWG-Größe:
12
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.001 kg


