WAGO - Twin-Aderendhülse nur für Serie 811, HÜLSE FÜR 2x6mm²/AWG10, isoliert, gelb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 216-547
Bauform - Zwillings-Aderendhülse
Nennquerschnitt - 6 mm²
Hülsenlänge - 12 mm
Isoliert - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055143583367
Sonepar Artikelnummer
120721236
Hersteller Artikelnummer
216-547
Hersteller Typ
216-547
Hersteller Artikel Nr.:
216-547
Bauform:
Zwillings-Aderendhülse
Nennquerschnitt:
6 mm²
Hülsenlänge:
12 mm
Isoliert:
Ja
Farbe:
gelb
Werkstoff:
Kupfer
Gesamtlänge:
23 mm
Werkstoff der Isolation:
Polyamid (PA)
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
verzinnt
Für kurzschlussfeste Leitungen:
Nein
Mit Kennzeichnungsfahne:
Nein
Bandware:
Nein
AWG-Größe:
10
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.001 kg


