WAGO - Übergabemodul, RJ-45, Leiterplattenklemmen, 2-reihig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 289-175/790-108
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Federzuganschluss
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig - RJ45
Polzahl - 8
Bemessungsstrom - 1.5 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4045454317539
Sonepar Artikelnummer
120728438
Hersteller Artikelnummer
289-175/790-108
Hersteller Typ
289-175/790-108
Hersteller Artikel Nr.:
289-175/790-108
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Federzuganschluss
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig:
RJ45
Polzahl:
8
Bemessungsstrom:
1.5 A
Tiefe:
40 mm
Breite:
24 mm
Höhe:
85 mm
Montageart:
Hutschiene TH35
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.049 kg


