WAGO - Übergabemodul, RJ-45, mit Leistungskontakten

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 289-176
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Steckanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig - RJ45
Polzahl - 10
Bemessungsstrom - 2.1 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4045454326128
Sonepar Artikelnummer
120728439
Hersteller Artikelnummer
289-176
Hersteller Typ
289-176
Hersteller Artikel Nr.:
289-176
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Steckanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig:
RJ45
Polzahl:
10
Bemessungsstrom:
2.1 A
Tiefe:
43 mm
Breite:
30 mm
Höhe:
85 mm
Montageart:
Hutschiene TH35
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.017 kg


