WAGO - Übergabemodul, RJ-45, Schneidklemmtechnik

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 289-195
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Schneidklemmanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig - RJ45
Polzahl - 8
Bemessungsspannung - 50 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055143292986
Sonepar Artikelnummer
120728443
Hersteller Artikelnummer
289-195
Hersteller Typ
289-195
Hersteller Artikel Nr.:
289-195
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Schneidklemmanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig:
RJ45
Polzahl:
8
Bemessungsspannung:
50 V
Bemessungsstrom:
1.5 A
Verschmutzungsgrad:
2
Tiefe:
64.4 mm
Breite:
26.8 mm
Höhe:
81.4 mm
Montageart:
Hutschiene TH35
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.051 kg


