WAGO - Übergabemodul, Steckverbinder gemäß DIN 41612, 48-polig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 289-436
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Federzuganschluss
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig - sonstige
Polzahl - 48
Bemessungsspannung - 50 V
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4045454432829
Sonepar Artikelnummer
120728463
Hersteller Artikelnummer
289-436
Hersteller Typ
289-436
Hersteller Artikel Nr.:
289-436
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Federzuganschluss
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig:
sonstige
Polzahl:
48
Bemessungsspannung:
50 V
Bemessungsstrom:
4 A
Verschmutzungsgrad:
2
Tiefe:
39 mm
Breite:
128 mm
Höhe:
85 mm
Montageart:
Hutschiene TH35
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.141 kg


