WAGO - Übergabemodul, Steckverbinder gemäß DIN 41612, 64-polig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 289-522
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Federzuganschluss
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig - sonstige
Polzahl - 64
Bemessungsspannung - 100 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4045454385095
Sonepar Artikelnummer
120728494
Hersteller Artikelnummer
289-522
Hersteller Typ
289-522
Hersteller Artikel Nr.:
289-522
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Federzuganschluss
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig:
sonstige
Polzahl:
64
Bemessungsspannung:
100 V
Bemessungsstrom:
1 A
Verschmutzungsgrad:
2
Tiefe:
34 mm
Breite:
171 mm
Höhe:
85 mm
Montageart:
Hutschiene TH35
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.165 kg


