WAGO - Übergabemodul, Steckverbinder gemäß DIN 41651, 20-polig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 289-404
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Federzuganschluss
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig - sonstige
Polzahl - 20
Bemessungsspannung - 50 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4045454783112
Sonepar Artikelnummer
120728450
Hersteller Artikelnummer
289-404
Hersteller Typ
289-404
Hersteller Artikel Nr.:
289-404
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Federzuganschluss
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig:
sonstige
Polzahl:
20
Bemessungsspannung:
50 V
Bemessungsstrom:
1 A
Verschmutzungsgrad:
2
Tiefe:
28 mm
Breite:
66.5 mm
Höhe:
63.5 mm
Montageart:
Hutschiene TH35
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.040 kg


